Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex u-cap sport vent 9794421 Anstoßkappe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W973541
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9794421
EAN/GTIN:
     4031101589756
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Schützt zuverlässig und sieht dabei gut aus: uvex u-cap sport ist eine innovative Anstoßkappe nach Norm EN 812, im sportlichen Baseball Cap Design. Die ergonomisch geformte Hartschale mit integrierten Dämpfungselementen sorgt für Sicherheit und optimalen Tragekomfort. Für ein einheitliches Erscheinungsbild Ihres Teams ist sie auch nur als Textilkappe erhältlich-– für Mitarbeiter ohne Schutzkappenpflicht.

Integrierte Dämpfungselemente mit Wabenstruktur
Die komplette Schutzfunktion nach EN 812 wird über eine speziell entwickelte Trägerkonstruktion mit Wabenstruktur und integrierten Dämpfungselementen abgebildet.

Flexibilität durch Armadillo-Design
Die uvex u-cap sport erhält über das Armadillo­Design zusätzliche Flexibilität und passt sich den unterschiedlichen Kopfformen und ­größen ergonomisch an.
Der erweiterte Ohrausschnitt verbessert den Einsatz der Kapselgehörschützer.

Stufenlos verstellbar
Über den umgelenkten Klettverschluss lässt sich die uvex u-cap sport schnell und sicher am Kopf fixieren.

LED Kopflampe uvex u-cap sport mit Magnetbefestigung
Einfache Handhabung: Lässt sich einfach über Magnetbefestigung an die uvex u-cap sport montieren und auch wieder lösen
Über ein Gelenk lässt sich die Lampe in jede gewünschte Position ausrichten, um eine optimale Ausleuchtung zu erreichen.
Verschiedene Beleuchtungsstufen schaltbar.

Dual Practice und Individualisierung
Dank des Dual Practice Konzepts können Sie alle Mitarbeiter im gleichen Look ausstatten: je nach individueller Anforderung als uvex u-cap sport mit integrierter Hartschale oder als reine Baseball Cap. Im Sinne des Corporate Design lässt sich die uvex u-cap sport auch nach Ihren individuellen Vorgaben besticken.
Lieferumfang:
1x Anstoßkappe und -cap sport vent kurzer Schirm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kopfweite (min.):
600 mm
Kopfweite (max.):
630 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Normen:
EN 812
Produkt-Art:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe uvex, anstoßkappe, anstoßkappe schwarz, uvex, u-cap sport vent, schutzausrüstung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1268
1
€ 6,95*
ab € 13,25*
€ 18,05*
39 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,36*
€ 19,57*
1
€ 8,95*
ab € 15,13*
€ 21,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,29*
€ 21,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,76*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.