Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 8543843 Sicherheitsschuh S1 Schuhgröße (EU): 43 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W971801
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543843
EAN/GTIN:
     4031101548746
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Features:
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Besonders leichtgewichtig und flexibel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Polyurethan
Sicherheitsklasse:
S1
Material:
Mikrovelours
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schuhgröße (EU):
43
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 4,79*
ab € 68,09*
€ 82,15*
€ 4,70*
ab € 68,26*
€ 82,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,62*
€ 84,38*
€ 4,90*
ab € 69,51*
€ 84,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 76,14*
€ 93,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,02*
€ 110,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,39*
€ 109,94
pro Paar
ab 3 Paar
€ 91,45*
€ 108,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,61*
€ 100,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,97*
€ 97,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,14*
€ 90,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.