Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 8543844 Sicherheitsschuh S1 Schuhgröße (EU): 44 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W971471
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543844
EAN/GTIN:
     4031101548753
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Features:
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Besonders leichtgewichtig und flexibel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Polyurethan
Sicherheitsklasse:
S1
Material:
Mikrovelours
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schuhgröße (EU):
44
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
pro Paar
€ 4,79*
ab € 68,21*
€ 81,83*
pro Paar
€ 4,70*
ab € 68,38*
€ 81,87*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 70,76*
€ 84,52*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 68,98*
€ 85,02*
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 75,92*
€ 90,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,04*
€ 107,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,10*
€ 106,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 89,03*
€ 105,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,06*
€ 98,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,18*
€ 96,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,92*
€ 90,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528144
ab € 12,90*
Zubehör
uvex
9528244
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528344
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9534744
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534844
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534944
ab € 11,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.