Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek QVT 25 Kabeldurchführung teilbar Polycarbonat Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96464
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     45702
EAN/GTIN:
     4251269317859
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Die QVT ist eine geteilte Kabelverschraubung und ermöglicht somit die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen.
Hinweise:
Kabeltülle nicht im Lieferumfang enthalten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
1 x QT
Schutzart:
IP54
Montageloch:
M25
Herst.-Teilenr.:
45702
Typ:
QVT 25
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polycarbonat
Besonderheiten:
teilbar
Herstellerfarbe:
Grau
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Gegenmutter, Kontermutter, kabelverschraubung m25 pvc, gegenmutter m25, gegenmutter, Icotek, QVT 25, Würgenippel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
197
10
€ 5,80*
ab € 3,83*
€ 5,17*
10
€ 5,46*
ab € 3,841*
€ 5,181*
10
Frei Haus
ab € 3,918*
€ 5,278*
86 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,42*
€ 7,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
42503
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.