Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek QVT 40/2 Kabeldurchführung teilbar Polycarbonat Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96460
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     45715
EAN/GTIN:
     4251269317873
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Die QVT ist eine geteilte Kabelverschraubung und ermöglicht somit die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen.
Hinweise:
Kabeltülle nicht im Lieferumfang enthalten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
2 x QT
Schutzart:
IP54
Montageloch:
M40
Herst.-Teilenr.:
45715
Typ:
QVT 40/2
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polycarbonat
Besonderheiten:
teilbar
Herstellerfarbe:
Grau
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Gegenmutter, Kontermutter, pvc kabelverschraubung m40, gegenmutter, gegenmutter m40, Icotek, QVT 40/2, Würgenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,83*
€ 7,59*
10
€ 5,46*
ab € 5,841*
€ 7,601*
10
Frei Haus
ab € 5,958*
€ 7,758*
85 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,89*
€ 10,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,15*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
42503
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.