Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT O Lötspitze Konisch Spitzen-Länge 13mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W964041
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054448199
EAN/GTIN:
     0037103264817
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
0.8 mm
Typ:
LT O
Spitzenform:
Konisch
Spitzen-Länge:
13 mm
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, 4003019425495, Weller, LT O, 122-9733
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 7,65*
1
€ 9,80*
ab € 5,25*
€ 7,66*
1
€ 8,95*
ab € 5,54*
€ 8,27*
5 Tage
1095
1
€ 3,79*
ab € 5,76*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054449699
ab € 8,89*
Zubehör
Weller Tools
T0054444399
ab € 7,62*
Zubehör
Weller Tools
T0054451199
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.