Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT O Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT O Lötspitze
Weller LT O Lötspitze
Weller LT O Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72771113
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054448199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 80/ WP 80/ WSP 80
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.8 mm
Breite
4.6 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
4.6 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054449699
ab € 8,87*
Zubehör
Weller Tools
T0054444399
ab € 7,63*
Zubehör
Weller Tools
T0054451199
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.