Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BS49 Kosmetikspiegel Mit LED Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W951681
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     584.01
EAN/GTIN:
     4211125584016
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel 5 fach

Features:
Drehbarer Kosmetikspiegel
2 Spiegel : Normal / 5-fache Vergrößerung
Helles LED Licht (mit 12 LEDs)
Ø Spiegelfläche: 11 cm
Lieferumfang:
Kosmetikspiegel BS49 + Inkl. 3 x AAA 1,5V Batterien + Anleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
348 g
Anwendungsbereich:
Gesicht
Schaltstufen:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Anzahl Leuchtmittel:
12
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
Mit LED Beleuchtung
Betriebsspannung (Details):
4.5 V (3xAAA)
Produkt-Art:
Kosmetikspiegel
Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel, Beurer, BS49, Gesichtsreinigungsbürste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 29,28*
€ 39,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,14*
€ 39,53*
4
Frei Haus
ab € 31,5975*
€ 41,2675*
4
Frei Haus
ab € 32,905*
€ 42,935*
1
€ 3,50*
ab € 34,17*
€ 45,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.