| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1412486-BP Herst.-Nr.: 584.01 EAN/GTIN: 4211125584016 |
| |
|
| | |
| Beurer BS49 Kosmetikspiegel Mit LED Beleuchtung
Beleuchteter Kosmetikspiegel - BS 49
Drehbarer Kosmetikspiegel 2 Spiegel : Normal / 5-fache Vergrößerung Helles LED Licht (mit 12 LEDs) Ø Spiegelfläche: 11 cm
Ausstattung: 2 Spiegel : Normal / 5-fache Vergrößerung Größe: Ø Spiegelfläche: 11 cm
Technische Daten: Anwendungsbereich (Details): Gesicht · Anzahl Leuchtmittel: 12 · Anzahl Schaltstufen: 1 · Betriebsspannung (Details): 4.5 V (3xAAA) · Gewicht: 348 g · Herstellerfarbe: Weiß · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit LED Beleuchtung
Lieferumfang: Kosmetikspiegel BS49,Inkl. 3 x AAA 1,5V Batterien,Anleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Beurer | Anzahl Leuchtmittel: | 12 | Farbe: | weiß | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Wellness-Besonderheiten: | Mit LED Beleuchtung | Anwendungsbereich (Details): | Gesicht | Anzahl Schaltstufen: | 1 | Betriebsspannung (Details): | 4.5 V (3xAAA) | Gewicht: | 348 g | Produkt-Art: | Kosmetikspiegel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel, 4211125584016, Beurer, 584.01, BS49, Gesichtsreinigungsbürste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,20* | € 39,42* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,50* | € 39,43* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 31,5575* | € 41,4475* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 33,015* | € 43,115* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 32,43* | € 43,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|