Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4760 Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W91673
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4760
EAN/GTIN:
     5013969713916
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff + biegsame Klinge
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
9 mm
Klingenlänge:
200 mm
Griff-Ø:
36 mm
Grifflänge:
110 mm
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 13,66*
€ 6,90*
ab € 9,59*
€ 13,84*
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 15,39*
€ 5,95*
ab € 13,71*
€ 19,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 21,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4522
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.