Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4760 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4760 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
C.K Tools T4760 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
C.K Tools T4760 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
C.K Tools T4760 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29643796
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hexagonal
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4522
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.