| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W90758 Herst.-Nr.: SW-128TL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spezielle Eignung für Hauselektronik, Unterhaltungselektronik sowie Automotive. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 V | Typ: | SW-128TL | Nennstrom: | 10 A | Anschluss: | Draht | Kontaktart: | 1 Öffner | Draht-Ausführung: | kurz/lang | Nenn-Ansprechtemperatur: | 240 °C | Produkt-Art: | Temperatursicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,72* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,44* | € 0,77* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,69* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|