Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkklingel Komplett-Set 70821 HX Style


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W84479
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70821
EAN/GTIN:
     4011150708216
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Das Set in Aluminium-Optik verfügt neben dem optischen Rufsignal per LED über 8 Melodien.
Features:
Funkreichweite bis 150 m
Lieferumfang:
Sender inkl. Knopfzelle CR 2032, Empfänger und Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Mignon Batterien für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Lautstärke:
88 dBA
Frequenz:
433 MHz
Empfängermaße:
115 x 115 x 30 mm
Sendermaße:
29 x 81 x 18 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Melodien:
8
Komponente:
Komplett-Set
Betriebsspannung (Details):
Sender: 3 V/ CR2032, Empfänger: 2 x 1,5 V Mignon (AA)
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, Heidemann, HX Style, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,78*
€ 42,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 42,66*
€ 3,50*
ab € 45,66*
€ 59,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.