Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70821 HX Style


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467701-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70821
EAN/GTIN:
     4011150708216
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70821 HX Style

Funkgong-Set HX Style

Funkreichweite bis 150 m

Das Set in Aluminium-Optik verfügt neben dem optischen Rufsignal per LED über 8 Melodien.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 115 x 115 x 30 mm · Abmessungen Sender: 29 x 81 x 18 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Lautstärke: 88 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Weitere technische Daten: Kodiermöglichkeit: 256 unterschiedliche Frequenzen mit Selbstlernfunktion einstellbar · Sender IP55

Lieferumfang:
Sender inkl. Knopfzelle CR 2032, Empfänger und Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Mignon Batterien für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Marke:
Heidemann
Farbe:
grau | schwarz
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
115 x 115 x 30 mm
Abmessungen Sender:
29 x 81 x 18 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 3 V/ CR2032|ツ| Empfänger: 2 x 1|ツ|5 V Mignon (AA)
Lautstärke:
88 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, 4011150708216, Heidemann, 70821, HX Style, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,82*
€ 42,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 31,41*
€ 42,59*
€ 3,50*
ab € 45,65*
€ 59,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.