| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W84471 Herst.-Nr.: 70824 EAN/GTIN: 4011150708247 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set mit akustischer und optischer Rufsignalisierung (Blitzlicht). Der Sender verfügt über eine Reichweite von max. 200 m und kann im Außenbereich angeschraubt werden. Geeignet für den Anschluss an vorhandene Klingelanlage. 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen. Features: Funkreichweite bis 200 m Mit Blitzlichtfunktion Lieferumfang: Sender inkl. 1x Knopfzelle CR2032, Empfänger und Bedienungsanleitung. Hinweise: Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Baby Batterien für den Empfänger benötigt. Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Lautstärke: | 90 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Empfängermaße: | 140 x 90 x 40 mm | Sendermaße: | 34 x 96 x 20 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Melodien: | 8 | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,19* | € 39,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,55* | € 39,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,30* | € 57,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,04* | € 62,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|