| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W818012 Herst.-Nr.: 05004174001 EAN/GTIN: 4013288220592 |
| |
|
| | |
| 10-teiliges Querqriff-Schraubendreher Set für Anwendungen am Fahrrad: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halt der TORX®- und Innensechskant-Schrauben (ab Größe 3) auf dem Werkzeug. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels. Inklusive Metall-Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung in der Werkstatt. Features: Schraubendrehersatz Quergriff, Haltefunktion, Rack Lieferumfang: 1x Bicycle Set 6, 10-teilig + 1x 454 Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus, 2,5 x 100 mm + 6x 454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion: 3x100, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200, 10x200 + 3x 467 TORX® HF Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 10x100, TX 20x100, TX 25x100 Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 10teilig | Abtrieb: | TORX + Innen-Sechskant | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, wera quergriff, quergriff, schraubendrehersatz 10teilig, Wera, Bicycle Set 6, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,23* | € 80,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,04* | € 80,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,57* | € 81,49* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,05* | € 83,56* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 78,49* | € 94,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|