| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1313203 Herst.-Nr.: 05004174001 EAN/GTIN: 4013288220592 |
| |
|
| | |
| 10-teiliges Quergriff-Schraubendreher Set für Anwendungen am Fahrrad: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halt der TORX®- und Innensechskant-Schrauben (ab Größe 3) auf dem Werkzeug. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels. Inklusive Metall-Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung in der Werkstatt. Weitere Informationen: | | With ball head: | false | Number of keys: | 10 | Sizes: | 2.5 mm | Type of handle: | T-handle | Model: | Other | Colour: | Other |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, wera quergriff, quergriff, schraubendrehersatz 10teilig, Haltefunktion-Schraube, Innensechskant-Schrauben, Metall-Rack, Querqriff-Schraubendreher-Set, T-Griff-Schraubendreher-Set, TORX®-Schrauben, Werkzeug-Fahrrad |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,20* | € 79,68* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 66,10* | € 80,35* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,04* | € 83,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 70,68* | € 84,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,99* | € 87,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|