| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W812731 Herst.-Nr.: Ei650RF-3XD EAN/GTIN: 5099383005349 |
| |
|
| | |
| Der Funkrauchmelder Ei650RF von Ei Electronics ist vernetzbar und bietet gegenüber stand aloneMeldern ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Er arbeitet nach dem Prinzip „Einer für alle, alle für einen“: Löst ein Melder Alarm aus, aktiviert er das Warnsignal via Funk auch bei allen anderen mit ihm vernetzten Geräten.
Eine Funkvernetzung ist besonders für Haushalte mit Kindern oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu empfehlen. Entsprechend sind 10 Jahres Funkrauchmelder für die Ausstattung barrierefreien Wohnraums unverzichtbar. Denn wenn es einmal zu einem Brand kommt, zählt jede einzelne Sekunde.
Von der Stiftung Warentest als Testsieger (1,8 GUT) ausgezeichnet und mit dem Q Siegel zertifiziert, überzeugt der Ei650RF durchbesondere Zuverlässigkeit, Langlebigkeit sowie sein anwenderfreundliches Handling.
Ein Funkmodul ist in diesem Funkrauchmelder Set bereits enthalten. Features: Funkrauchwarnmelder-Set bestehend aus Rauchwarnmelder + Funkmodul Erkennt Brände frühzeitig –prüft alle 10 Sekunden nach Rauch Erhöhte Sicherheit –im Gefahrenfall alarmieren alle vernetzten Melder gleichzeitig 10 + 1 Jahre Produktlebensdauer Fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie (Panasonic) in Rauchmelder und Funkmodul Schlafzimmertauglich, kein störendes LED-Blinken MARKENQUALITÄT –vom europäischen Hersteller Ei Electronics Lieferumfang: Rauchwarnmelder + Funk-Modul + Inkl. Montageplatte + Montagematerial + 3-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut) + Bedienungsanleitung. + Inkl. Montagematerial Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Höhe: | 45 mm | Gewicht: | 180 g | Durchmesser: | 115 mm | Zertifizierung: | EN14604 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie + vernetzbar | Schalldruck: | 85 dB | Betriebsspannung (Details): | 3 V (Lithium-Batterie) | Produkt-Art: | Funk-Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |