Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W811481 Herst.-Nr.: KS-KS019-5568 EAN/GTIN: 0856434005568 |
| |
|
| | |
| Premium-Schlüsselhalter mit ausgeprägtem Ordnungssinn. Dieser Schlüsselhalter organisiert Schlüssel perfekt in einer kompakten Form. KeySmart macht Schluss mit unübersichtlichen, klimpernden Schlüsselbünden, die Hosentaschen ausbeulen und in Handtaschen verheddern. Aufgrund des ausgefeilten Designs verschwinden die gezackten Seiten der Schlüssel, während seine glatte Seite nach außen zeigt und so angenehm gegriffen werden kann. Features: Passend für 2 bis 4 Schlüssel Passt für Standardschlüssel von 55 - 80 mm Inkl. Schlüsselring z.B. Autoschlüssel Lieferumfang: Schlüsselhalter Extended · Schlüsselring · Anleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 16 g | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schlüsselhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KEY SMART, Extended, Schlüssel, Schlüsselzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,31* | € 35,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,89* | € 35,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|