Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 90311-006LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2mm Polzahl Gesamt: 6 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W794161
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     90311-006LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
DIL Steckverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 6
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.7 mm
Länge:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.1 mm
Nennspannung:
650 V
Herst.-Teilenr.:
90311-006LF
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Crimpen
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,36*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,247*
€ 0,584*
1 Tag
980
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,318*
€ 0,776*
1 Tag
200
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
77138-101LF
ab € 0,0614*
Zubehör
Amphenol
98424-G52-06LF
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.