Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 90311-006LF CRIMPGEHÄUSE, 6POL, MINITEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1623778
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     90311-006LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
DIL Steckverbinder
Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: FCI Minitek
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe FCI Minitek
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabelsteckverbinder, Pfosten-Steckverbinder, Pfostenverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsengehäuse fci, dil steckverbinder, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 90311-006LF, 1623778, 162-3778
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,36*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,33*
    € 0,45*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,247*
    € 0,584*
    Lager 139
    980
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,318*
    € 0,786*
    1 Tag
    200
    5
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,86* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    77138-101LF
    ab € 0,0612*
    Zubehör
    Amphenol
    98424-G52-06LF
    ab € 0,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.