Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 77138-101LF CRIMPKONTAKT ,26-30AWG,MINITEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1623793
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     77138-101LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: FCI Minitek
  • Zur Verwendung mit: 2mm-Minitek-System
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 26 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 77138-101LF, 1623793, 162-3793
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0609*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    HT-151
    ab € 1.691,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.