Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools SAFETY 8100 VDE VDE Werkzeugkoffer bestückt 35teilig (L x B x H) 440 x 175 x 31


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78266
Herst.-Nr.:
     8100 VDE
EAN/GTIN:
     4250838500623
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Äußerst stabile Vollrindleder-Tasche in roter Sicherheitsfarbe.

Die Vorderplatte ist aufklappbar und ermöglicht einen problemlosen Zugriff auf 35 Werkzeuge, die in Einsteckfächern und in einer Bodenwanne untergebracht sind. Hinter dem Werkzeugsatz befindet sich ein Fach für Sicherheitshandschuhe, NH-Griff etc.. Für Schaltpläne und weitere schriftliche Unterlagen ist außerdem ein separates Fach vorhanden.

Der Koffer hat zwei abschließbare Schlösser und an den Seiten Ösen zum Einhaken eines Tragegurtes.

BERNSTEIN - Sicherheitswerkzeuge sind nach den VDE-Bestimmungen EN 60.900 isoliert, stückgeprüft für ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Zweifarb-Mehrschicht-Isolation läßt eine Beschädigung der äußeren roten Isolation sofort sichtbar werden durch die darunterliegende gelbe Isolation. Der Vorteil ist eine einfache und jederzeit durchführbare Sicherheits-Kontrolle.
Lieferumfang:
Spannungsprüfer, Klinge 100 x 3,5 mm + Seitenschneider, 165 mm, für Piano-Draht bis 1,6 mm Ø, verchromt, mit Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung + Telefonzange, gerade, 205 mm, verchromt, mit Draht- schneider, mit Zwelfarb-Mehrschicht-Isolierung + Telefonzange, gebogen, 205 mm, verchromt, mit Drahtschneider, mit Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung + Kombinationszange, 190 mm, verchromt, mit Drahtschneider, mit Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung + Abisolierzange, 165 mm, verchromt, mit Stellschraube, mit Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung + Schraubendreher, Klinge 100 x 3,5 mm, VDE-schutzisoliert + Schraubendreher, Klinge 100 x 4,0 mm, VDE-schutzisoliert + Schraubendreher, Klinge 125 x 5,5 mm, VDE-schutzisoliert + Schraubendreher, Klinge 150 x 6,5 mm, VDE-schutzisoliert + Schraubendreher, Klinge 175 x 8,0 mm, VDE-schutzisoliert + Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 1, VDE-schutzisoliert + Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 2, VDE-schutzisoliert + Abmantelungsmesser, mit Klingenschutz, Klingenlänge 3
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Länge:
440 mm
Farbe:
rot
Breite:
175 mm
Anwendungsbereich:
VDE
Material:
Rindleder
Mengenangaben:
35teilig
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeug lederkoffer, lederkoffer, meisterkoffer gefüllt, Bernstein Tools, SAFETY, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 579,01*
€ 706,56*
Frei Haus
ab € 591,29*
€ 706,56*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,17*
€ 706,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 655,72*
€ 746,51*
€ 5,90*
ab € 696,70*
€ 824,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 706,56*
€ 840,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 662,10*
€ 787,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 630,24*
€ 749,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 599,92*
€ 713,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 586,05*
€ 697,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 579,01*
€ 689,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 579,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-750
ab € 40,38*
Ähnlich
Bernstein
C58771
ab € 266,12*
Ähnlich
Bernstein
6-900
ab € 630,84*
Ähnlich
Bernstein
6-987l
ab € 4,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7000
ab € 711,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-985 L
ab € 4,63*
Ähnlich
Bernstein
6755
ab € 186,51*
Ähnlich
Bernstein
6750
ab € 497,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.