Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Werkzeugkoffer SECURITY 60-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikel-Nr.:
     1927-B6750
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6750
EAN/GTIN:
     4250838500524
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Bernstein Werkzeugkoffer SECURITY 60-tlg

- Inhalt: Artikelauflistung siehe unten
- Hartschalenkoffer PROTECTION
- Kofferschale im Rauten-Design für mehr Stabilität aus X-ABS-Material
- unterteilbare Bodenwanne
- Dokumentenfach im Kofferdeckel
- Werkzeugtafeln aus ConPearl, robust, abwasch- und herausnehmbar
- Kippzylinderschlösser, ergonomischer Handgriff, mehrfach profilierter Aluminium-Rahmen
- Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung
- Maße 480 x 350 x 190 mm
- Gewicht 8400 g, leer 4300 g

Anwendungsbereich

Ein Werkzeugkoffer mit Spezialwerkzeugen für die Installation und Wartung komplexer Sicherungs- und Alarmanlagen sowie für das Arbeiten mit VDE-isolierten Werkzeugen und das Löten mit netzunabhängigen Gaslötkolben.

Technische Produktbeschreibung

Die kompakte Form und die strukturierte Oberfläche geben dem Koffer eine hohe Stabilität und verleihen ihm sein unverkennbares Bernstein-Design. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutschfesten Oberfläche machen den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Das schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“, da es die raue Behandlung von aufgegebenem Gepäck übersteht. Der Ergonomisch geformte Griff mit Griffmulden und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochfunktionalen und modernen Werkzeugkoffers ab.

Inhalt
Werkzeugkoffer SECURITY bestehend aus:
- 6755 Werkzeugkoffer PROTECTION 42 Leerfächer
- 2-265-1 Prüfspitze rot Klinge 1mm
- 2-265-2 Prüfspitze schwarz Klinge 1mm
- 2-701 LSA-Plus Anlegewerkzeug
- 3-601-15 ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115mm
- 3-0611 Crimpzange für BNC/TNC Koaxialsteckverbinder
- 4-343-VDE Spannungsprüfer Schlitz Klinge 3,0x0,7x60mm
- 5-505 Abisoliermesser Ø 4-28mm mit Hakenklinge
- 5-515 Cuttermesser 140mm
- 5-535 Coaxial-Abisolierer Ø 4,8-7,5mm
- 6-600 Gabelringschlüssel Satz 12-tlg. (6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22)
- 6-950 Stiftschlüssel Satz Kugelkopf 9-tlg. (1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0)
- 6-995 TORX Stiftschlüssel mit Loch Satz 8-tlg. (T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
- 7-116 Schlosserhammer DIN 1041, 300g
- 7-425 Pinsel Naturborsten Breite 25mm
- 7-506 Rollbandmaß 2 m
- 7-535 Wasserwaage 225mm
- 7-616 Taschensäge PUK im Etui
- 8-376 GAS-Lötkolben Independent 75
- 8-390 Entlötsaugpumpe PRAKTIK 20mm Durchmesser RD-7376
- 13-906-VDE Seitenschneider 160mm
- 13-915-VDE Telefonzange 160mm mit Hieb gerade mit Drahtschneider
- 13-927-VDE Flachzange 160mm mit Hieb
- 13-936-VDE Kombizange 160mm mit Hieb
- 14-651-VDE Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5x75mm
- 14-652-VDE Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5x100mm
- 14-653-VDE Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0x100mm
- 14-681-VDE Schraubendreher Kreuzschlitz PH0 Ø 3,0mm
- 14-682-VDE Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 Ø 4,5mm
- 14-683-VDE Schraubendreher Kreuzschlitz PH2 Ø 6,0mm
- 14-695-VDE Kombi-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ/S1
- 15-531-VDE Automatische Abisolierzange (0,2-6,0m²) mit Anschlagschraube
- 16-299-VDE Steckschlüssel 4,0mm
- 16-301-VDE Steckschlüssel 5,0mm
- 16-302-VDE Steckschlüssel 5,5mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Werkzeuge:
54
Abmaße Außen:
480 x 350 x 190 mm
Abmaße Innen:
460 x 320 x 180 mm
Gewicht ohne Werkzeug:
4390 g
Gewicht mit Werkzeug:
8100 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
Frei Haus
ab € 498,05*
€ 583,00*
Frei Haus
ab € 572,59*
€ 665,76*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,00*
€ 693,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,34*
€ 679,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,76*
€ 617,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,46*
€ 607,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,05*
€ 592,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-750
ab € 40,32*
Ähnlich
Bernstein
C58771
ab € 266,89*
Ähnlich
Bernstein
6-900
ab € 629,39*
Ähnlich
Bernstein
6-987l
ab € 4,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7000
ab € 716,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-985 L
ab € 4,61*
Ähnlich
Bernstein
6755
ab € 185,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.