Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 3717-001.00 Zugtaster 1 x Aus/(Ein) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W774442
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3717-001.00
EAN/GTIN:
     4011644004114
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Zugschalter
Zugtaster
interbär zugschalter

Features:
Taster
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
30.50 mm
Farbe:
blau
Breite:
22 mm
Ausführung:
Zugschnurführung: stirnseitig
Typ:
3717-001.00
Schaltspannung:
250 V
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Herstellerfarbe:
Hellblau
Max. Temperatur:
85 °C
Produkt-Art:
Zugtaster
Weitere Suchbegriffe: zugschalter, interBär
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 9,12*
1 Tag
203
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 9,13*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
inter BÄR
0064-394.0150
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.