Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 3717-001.00 Zugtaster 1 x Aus/(Ein) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2400777-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3717-001.00
EAN/GTIN:
     4011644004114
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Zugschalter
Zugtaster
interbär zugschalter
interBär 3717-001.00 Zugtaster 1 x Aus/(Ein) 1 St.

Einbau-Zugtaster, Industrieausführung

Taster

Ausstattung:
Schließer, 1-polig, T 85° C, schraubenlose Klemmanschlüsse für Kabelquerschnitt 0,75 mm², Abmantelung 6 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zugschnurführung: stirnseitig · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 30.50 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Temperatur (max.): 85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30.50 x 22 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
30.50 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
interBär
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
3717-001.00
Ausführung (allgemein):
Zugschnurführung: stirnseitig
Schaltspannung:
250 V
Temperatur (max.):
85 °C
Produkt-Art:
Zugtaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zugschalter, interBär, 3717-001.00
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,10*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,12*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 19,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
inter BÄR
0064-394.0150
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.