Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components RJ45-01 RJ45-Einbaubuchse 1408770 Buchse, Einbau, Stecker, gerade Polzahl 8P8C S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W764471
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1408770
EAN/GTIN:
     4016139055312
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
USB Buchse

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.60 m
Passend für (Details):
Einbaudicke: 1 - 10 mm
Ausführung:
1 x RJ45 Buchse auf 1 x RJ45 Stecker mit 60 cm Kabel
Typ:
RJ45-01
Material (Details):
Aluminium eloxiert
Einbaubohrung Ø:
22 mm
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Buchse, Einbau + Stecker, gerade
Polzahl:
8P8C
Herstellerfarbe:
Silber
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, Western stecker, Westernstecker, tru components usb buchse, usb buchse, western stecker rj45, TRU COMPONENTS, RJ45-01, Patchstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 20,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,93*
€ 40,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.