| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W763851 Herst.-Nr.: 1408562 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Tiefe: | 10.1 mm | Höhe: | 125 mm | Breite: | 125 mm | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Lüftergitter mit Filtereinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003726672, PROFAN Technology, Schutzgitter, schutz-gitter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,98* | € 3,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,07* | € 6,71* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,53* | € 21,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|