| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W763361 Herst.-Nr.: 1408558 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 170 mm | Breite: | 170 mm | Durchmesser: | 170 mm | Material: | Metall | Material-Eigenschaft: | verchromt + vernickelt | Produkt-Art: | Lüftergitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003726634, PROFAN Technology, Schutzgitter, schutz-gitter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,80* | € 3,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,08* | € 6,70* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,52* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|