Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology Lüftergitter (Ø) 80mm Metall verchromt, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W763331
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter

Hinweise:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Durchmesser:
80 mm
Material:
Metall
Material-Eigenschaft:
verchromt + vernickelt
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: 02050003726603, PROFAN Technology, Schutzgitter, schutz-gitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 3,86*
1 Tag
268
1
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,31*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,95*
€ 5,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.