Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Testavit Schuki 3 LCD Steckdosentester CAT II 300V LED, LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W763241
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testavit Schuki 3 LCD
EAN/GTIN:
     4028532200084
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy
spannungsprüfer
Mit den neuen Testavit Schuki 1 LCD und 3 LCD prüfen Fachleute unkompliziert, ob Steckdosen, Kabeltrommeln oder Verbindungskabel in 230-V-Anlagen richtig angeschlossen sind. Dank drei LEDs lässt sich der Anschlusszustand schnell und eindeutig bestimmen. Über den Fingerkontakt kann zudem getestet werden, ob am Schutzleiteranschluss eine unzulässig hohe Berührungsspannung anliegt.
Features:
Schnelle und sichere Überprüfung von Installationen
Fingerkontakt zur Überprüfung des Schutzleiteranschlusses
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
Testavit Schuki 3 LCD
Messfunktion:
FI-Prüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LED + LCD
Frequenz (max.):
50 Hz
Messkategorie:
CAT II 300 V
Messbereich V/AC max.:
230 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Steckdosentester
Weitere Suchbegriffe: 04028532200084, Testboy
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,69*
€ 58,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,76*
€ 58,99*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 61,88*
9 Tage
23
€ 6,99*
ab € 56,15*
€ 72,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.