Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Testavit Schuki 3 LCD Steckdosentester CAT II 300 V LED, LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408537-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testavit Schuki 3 LCD
EAN/GTIN:
     4028532200084
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy
spannungsprüfer
Testboy Testavit Schuki 3 LCD Steckdosentester CAT II 300 V LED,LCD

Steckdosenprüfgeräte Testavit Schuki 3 LCD

Schnelle und sichere Überprüfung von Installationen
Fingerkontakt zur Überprüfung des Schutzleiteranschlusses

Mit den neuen Testavit Schuki 1 LCD und 3 LCD prüfen Fachleute unkompliziert, ob Steckdosen, Kabeltrommeln oder Verbindungskabel in 230-V-Anlagen richtig angeschlossen sind. Dank drei LEDs lässt sich der Anschlusszustand schnell und eindeutig bestimmen. Über den Fingerkontakt kann zudem getestet werden, ob am Schutzleiteranschluss eine unzulässig hohe Berührungsspannung anliegt.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED,LCD · Frequenz (max.): 50 Hz · Messbereich V/AC max.: 230 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): FI-Prüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Stromversorgung: über Messobjekt, max. 3 mA. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 60 mm x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Frequenz (max.):
50 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz (max)
Messbereich V/AC:
230 V (max)
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED | LCD
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
FI-Prüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
Testavit Schuki 3 LCD
Messbereich V/AC max.:
230 V
Produkt-Art:
Steckdosentester
Weitere Suchbegriffe: 04028532200084, 4028532200084, Testboy, Testavit Schuki 3 LCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,68*
€ 58,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,76*
€ 58,99*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 61,88*
8 Tage
23
€ 6,99*
ab € 56,15*
€ 72,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.