Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack Litz Wire Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.30mm Außen-Durchmesser (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W759251
Hersteller:
     Pack Litz Wire
Herst.-Nr.:
     80-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Anwendungsbeispiele:
- HF-Transformatoren
- HF-Übertrager
- HF-Drosseln
- Elektronische Vorschaltgeräte
Features:
3-fach Isolierung
Verkürzte Wicklungszeit
Lieferumfang:
Spule 80 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
80-0001
Typ:
80-0001
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack):
0.30 mm
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.10 mm
Oberfläche:
Lackisoliert
Besonderheiten:
Lackisoliert
Prüfzeichen:
IEC 60950
Isolationsmaterial:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: Pack Litz Wire, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 105,82*
Lager 615
Frei Haus
ab € 75,95*
€ 105,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
1 Stück enthält 80 Meter (ab € 0,94938* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.