Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

105-0 Schaltdraht 1 x 0.20mm² Rot 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W737211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105-0
EAN/GTIN:
     4014991240501
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht 1 x 0.20 mm² rot
1-adrig - 0,5 mm - starr - Kunststoff isoliert - 10 Meter
Lieferumfang:
10 Meter Ring
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
105-0
Typ:
105-0
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1 mm
Besonderheiten:
Starr + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Rot
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht rot, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 3,42*
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 3,44*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.