| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W737181 Herst.-Nr.: 105-3 EAN/GTIN: 4014991240532 |
| |
|
| | |
| 1-adrig - 0,5 mm - starr - Kunststoff isoliert - 10 Meter Lieferumfang: 10 Meter Ring Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 105-3 | Typ: | 105-3 | Abgepackt: | Ja | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 1 mm | Besonderheiten: | Starr + Flammwidrig | Herstellerfarbe: | Gelb | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +85 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +85 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -10 °C | Querschnitt: | 1 x 0.20 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.20 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Schaltdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, Schaltlitze, Steuerlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,69* | € 3,05* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,44* | € 3,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,06* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,169* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|