| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W71595 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S3 EAN/GTIN: 4037373392001 |
| |
|
| | |
| Features: Tuning für Modellautos
Weitere Informationen: | | Länge: | 3.5 mm | Durchmesser: | 2.8 mm | Innenbohrung: | 1 | Untersetzung (Details): | - | Bauart: | S 3 | Baugröße: | H0 | Modul: | 0.3 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Material: | Messing | Produkt-Art: | Micro-Schnecke |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,79* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,69* | € 4,02* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,19* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|