Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3 Messing Micro-Schnecke Modul 0.3 (Ø x L) 2.8mm x 3.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S3
S3
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S3
EAN/GTIN:
     4037373392001
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke
S3 Messing Micro-Schnecke Modul 0.3 (Ø x L) 2.8mm x 3.5mm 1St.

Tuning für Modellautos

Baugröße: H0
Material: Messing
Kategorie: Micro-Schnecke
Bauart: S 3
Modul: 0.3
Innenbohrung: 1
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.8 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Micro-Schnecke
Untersetzung (Details): -
Länge (Tiefe): 3.5 mm
Hersteller-Nr.: S3
EAN: 4037373392001
Genauigkeit: 0 - 10 kg: ± 0.2 kg; >10 - 20 kg: ± 0.3 kg; >30 kg: ± 0.4 kg

Weitere Suchbegriffe: 4037373392001, S3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 3,82*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,83*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.