Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-8.0/20m VGA Endoskop-Sonde Sonden-Ø 8mm 20m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Bele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70595
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-8.0
EAN/GTIN:
     4016138819564
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop 20m
Ersatz- oder Zusatz-Schwanenhalskamera mit kleinem Durchmesser für passende Endoskop-Basisgeräte. Die Kamerasonde ermöglicht mit einem 20 m langem Kabel die optische Kontrolle von weit entfernten Bereichen. Der Vortrieb kann mit optionalen, ferngesteuerten Transportmitteln erfolgen.
Features:
Wasserdicht mit dimmbarer LED-Beleuchtung

Sonden-Länge 50 mm
Softflex-Kabel 20 m
640 x 480 Pixel
Hinweise:
Zum Betrieb wird ein passendes Basis-Endoskop benötigt.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Schutzart:
IP67
Gewicht:
440 g
Durchmesser:
8.0 mm
Sonden-Länge:
20 m
Max. Biegeradius:
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Lichtquelle:
4 LEDs weiß
Fokussierung:
30 - 60 mm
Umgebungstemperatur:
0 bis +45 °C
Min. Fokusierungsentfernung:
30 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
vom Basisgerät
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht + Schwenkfunktion + LED-Beleuchtung
Sonden-Ø:
8 mm
Passend für Marke:
Voltcraft
Passend für Modell:
VOLTCRAFT BS-100XIP + VOLTCRAFT BS-250XWSD + VOLTCRAFT BS-200XW + VOLTCRAFT BS-350XIPSD +
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, flexibles endoskop voltcraft, VOLTCRAFT, BS-80/20m VGA, voltkraft, wechselsonde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 111,24*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 88,99*
€ 111,25*
€ 3,50*
ab € 102,54*
€ 126,39*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 204,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
BS-SET 8MM
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.