Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W705811 Herst.-Nr.: 1505-0002 EAN/GTIN: 4013674051113 |
| | |
|
| | |
| Bis 700% mehr Power
Die Lithium-Batterien bieten ein Vielfaches an Leistung gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie.
Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C
Ob bei extremer Kälte, auf dem Berg oder unter Wasser – Extreme Lithium sind die Batterien für professionelle und industrielle Anforderungen. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen.
Ultraleicht
Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien. Dies ist bei sämtlichen Outdoor-Aktivitäten oder auf Reisen von großem Vorteil, welcher sich schnell bezahlt macht.
Lange Haltbarkeit
Die Lithium Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Geprüfte Qualität
ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Features: Lithium Hochleistungsbatterie 9V-Block Technische Daten: 9 Volt / 1200mAh Temperaturbeständig: -40°C bis 60°C Lieferumfang: 5 Industrie Lithium Batterien Block E / 1604LC Weitere Informationen: | | Tiefe: | 16 mm | Höhe: | 48.5 mm | Breite: | 25.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | 6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K | Größe: | 9 V Block | Batterie-, Akku- Gruppe: | 9 V-Block | Technologie: | Lithium | Spannung: | 9 V | Kapazität: | 1200 mAh | Produkt-Art: | 9 V Block-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 27,31* | € 35,79* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 28,21* | € 37,17* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,20* | € 37,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 32,04* | € 40,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 33,49* | € 42,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|