Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 9 V, 1604LC, 9V, 9 V-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Batterie, 9 V, 1604LC, 9V, 9 V-Block
Lithium-Batterie, 9 V, 1604LC, 9V, 9 V-Block
Lithium-Batterie, 9 V, 1604LC, 9V, 9 V-Block
Lithium-Batterie, 9 V, 1604LC, 9V, 9 V-Block
Artikel-Nr.:
     4502-30A1030
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1505-0002
EAN/GTIN:
     4013674051113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
5er Packung, Lithium Batterie E, 1505-0002, Ansmann Features * Premium Oualitäts-Lithiumbatterien für den industriellen Gebrauch * Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -40°C * Besonders geeignet für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte,Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player, Handheld-Games, Außensensoren, GPS-Geräte uvm * Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien * Sehr geringe Selbstentladung, ca. 2% im Jahr * Quecksilber- und Cadmiumfrei * Bis zu 700% mehr Power im Vergleich zu einer Zink-Kohle Batterie
Weitere Informationen:
Anwendung:
Messgeräte, Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player, Handhe
Ausführung:
9 V-Block
Breite:
17.5 mm
Größe:
9V
Höhe:
48.5 mm
IEC-Bezeichnung:
1604LC
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennkapazität:
1100 mAh
Nennspannung:
9 V
sonstige Bezeichnung:
9 V-Block
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.208 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Lithium Batterie, 9v block e-block 6lr61 lithium, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 ansmann, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
718
pro Stück
€ 3,90*
ab € 27,19*
€ 35,88*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,28*
€ 37,25*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,98*
€ 37,25*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,83*
€ 40,68*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,43*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.