Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1505-0002 Lithium-Industriebatterie 9V-E-Block, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-01056C
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1505-0002
EAN/GTIN:
     4013674051113
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
  • ANSMANN-Premiumqualitätslithiumbatterien für den industriellen Gebrauch
  • einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -40°C
  • besonders geeignet für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte, Mikrofone, Außensensoren, Rauchmelder, Fernbedienungen, Funkübertrager uvm.
  • die Lithiumbatterien sind rund 35% leichter als normale Alkalinebatterien
  • sehr geringe Selbstentladung, ca. zwei Prozent im Jahr
  • quecksilber- und cadmiumfrei
  • bis zu 700% mehr Power im Vergleich zu einer Alkalinebatterie
  • Lagerfähigkeit: zehn Jahre
  • TÜV-Saarland-getestet (Funktion, Qualität, Langlebigkeit)
  • weitere Bezeichnung für den Typ: ER9V, CR-V9
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
718
pro Stück
€ 3,90*
ab € 27,19*
€ 35,88*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,28*
€ 37,25*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,98*
€ 37,25*
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,83*
€ 40,68*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,43*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.