Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W704501 Herst.-Nr.: 97823 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 97823 | Typ: | KMK-PA | Temperaturbereich: | -40 - +100 °C °C | Halogenfrei: | Ja | Material: | Polyamid | Besonderheiten: | mit Bund | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Schlüsselweite (Metrisch): | 75 mm | Kategorie: | Gegenmutter | Innengewinde: | M63 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Gegenmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003739054, Helukabel, KMK-PA, helutop |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,43* | € 0,83* | | | | | | | | | 25 | | € 6,90* | ab € 0,47* | € 0,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,48* | € 0,86* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,5339* | € 0,9539* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 0,55* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|