| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W70420 Herst.-Nr.: E300697700 EAN/GTIN: 7638900421248 |
| |
|
| | |
| Der Energizer 1 Hour Charger ist das ideale Ladegerät, wenn es mal schnell gehen muss – ob zu Hause oder unterwegs. Funktioniert nicht nur zu Hause, sondern auch im Auto. Die LED-Anzeige informiert Sie, wenn die Akkus gerade geladen werden. Der universelle Spannungsbereich für weltweiten Einsatz macht dieses Ladegerät zum idealen Reisebegleiter. Das Energizer-Ladegerät, wenn es schnell gehen muss: Dieses 1-Stunden-Batterieladegerät macht seinem Namen alle Ehre und lädt Batterien in höchstens einer Stunde* vollständig auf. Durch die individuellen Ladekanäle ist das Gerät flexibel für 1 bis 4 AA- oder AAA-NiMH-Batterien gleichzeitig einsetzbar. Die intuitive LED-Ladestandsanzeige zeigt den Ladestatus Ihrer Batterien in Echtzeit an. Ihre Batterien sind vor Überladung und Überhitzung geschützt: Die Delta-V-Abschaltung hält den Ladevorgang an, sobald die Batterien vollständig geladen sind, sodass Sie sich keine Gedanken um die Beschädigung Ihrer Batterien oder Energievergeudung machen müssen. Dieses Ladegerät ist ideal für häufig verwendete Geräte, die ständig im Einsatz sind, wie Digitalkameras, Babyfone, Gamepads, kabellose Computermäuse usw. Maximieren Sie die Batterieleistung mit der schnellen und leistungsstarken Ladung von Energizer. Die weltweite Nr. 1 unter den Marken für wiederaufladbare Batterien (laut Marktanalysedaten).
* Zeiten können je nach NiMH-Batterie variieren. Features: Inkl. 4 Mignon-Akkus 2300 mAh Automatische Abschaltung Lädt vier Micro- oder Mignon-Akkus in nur einer Stunde auf Technische Daten auf einen Blick: 1, 2, 3 oder 4 wiederaufladbare AA- oder AAA-NiMH-Batterien inklusive vier (4) Energizer Recharge Universal-Batterien (NiMH AA) mit 2300 mAh, 1,2 V Batterieladestandsanzeige Temperatursteuerung Delta-V-Abschaltung Erkennung fehlerhafter Batterien Erkennung von Primärbatterien Kurzschluss- und Verpolungsschutz Sicherheitstimer verhindert Überladen Lieferumfang: Ladegerät · 4 Mignon-Akku · Netzteil · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Länge: | 115 mm | Breite: | 75 mm | Passend für Akkugröße: | Micro (AAA) + Mignon (AA) | Passender Akku: | NiMH | Gewicht: | 112 g | Ladekanäle/ -schächte: | 4 | Akkus im Lieferumfang: | inkl. Akkus | Ladestrom Mignon: | 2500 mA | Mignon: | 4 | Micro: | 4 | Ladestrom Micro: | 1000 mA | Max. Ladestrom pro Schacht: | 2500 mA | Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: | 50 Min. | Betriebsspannung: | 100 - 240 V | Ladegeräte-Besonderheiten: | Akku-Defekt Erkennung + Einzelschachtüberwachung + Minus-Delta-U Abschaltung + Schnelllade | Produkt-Art: | Rundzellen-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, schnellladegerät micro, schnellladegerät, aaa akku ladegerät energizer, 17638900421245, Energizer, CH1HR3 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 33,05* | € 43,50* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 31,63* | € 44,04* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,65* | € 59,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,82* | € 63,07* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 59,94* | € 76,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|