Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, NiMH, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119528
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900421248
EAN/GTIN:
     7638900421248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Akkuladegerät, Typ=7638900421248, Ausgangsstrom=2.5 A, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=2 Ah, Kapazität, min.=700 mAh, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH, Wiederaufladbare Zellen=AAA AA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
200 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
389 g
Breite:
83 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 33,05*
€ 43,50*
1
€ 4,00*
ab € 31,63*
€ 44,04*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 44,65*
€ 59,76*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 40,82*
€ 63,07*
1
€ 3,50*
ab € 59,94*
€ 76,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.