Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W704121 Herst.-Nr.: 98168 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 98168 | Typ: | KMK-PA | Temperaturbereich: | -40 - +100 °C °C | Halogenfrei: | Ja | Material: | Polyamid | Besonderheiten: | mit Bund | Herstellerfarbe: | Schwarz (RAL 9005) | Schlüsselweite (Metrisch): | 50 mm | Kategorie: | Gegenmutter | Innengewinde: | M40 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Gegenmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003739191, Helukabel, KMK-PA, helutop |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,16* | € 0,26* | | | | | | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,17* | € 0,27* | | | | | 1 Tag | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,32* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,29* | € 0,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|