Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7444914 Stativ 1 Leuchte Passend für (Handlampen) LED-Arbeitsleuchte WL1000, LED-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W698262
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7444914
EAN/GTIN:
     4064161198552
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
toolcraft led arbeitsleuchte
arbeitslampe led

Features:
Stativ für 1 Leuchte
Höhenverstellbar, 0,7 m - 1,6 m (max.)
Langlebige Konstruktion
Lieferumfang:
Stativ + Metallplatte + 2x Schrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
710 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Passend für:
LED-Arbeitsleuchte WL1000 + LED-Arbeitsleuchte WL4200 + LED-Arbeitsleuchte
Produkt-Art:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, TOOLCRAFT, 1 Leuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,31*
€ 55,22*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 40,44*
€ 55,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.