| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W696902 Herst.-Nr.: WMW104 EAN/GTIN: 5410329729455 |
| |
|
| | |
| Es ist an der Zeit, dank der Brightdot-tragbaren Sammlung mit LEDs kreativ zu werden!
Brightdots sind kleine und tragbare Module mit einem oder mehreren LEDs, die von einem Arduino-kompatiblen Entwicklungsplatinen gesteuert werden müssen.
Die gesamte Sammlung enthält eine Reihe verschiedener Module mit adressierbaren RGB-LEDs, die individuell gesteuert werden können. Wir haben auch ein einzigartiges Arduino-kompatibel entwickelt, mit dem Sie etwas helles und tragbares Erstellen können, das auch intelligent ist.
Dieses Set enthält zwei Tenfold-Brightdot-Streifen. Jede Platine ist super dünn und umfasst vergoldete Kontakte mit 6 Nählöchern von 1,22 mm (0,04 Zoll). Alle Modelle verfügen auch über Backup-Linien, um sicherzustellen, dass eine defekte LED nicht den anderen betrifft.
Jede LED wird von 3 Drähten (Leistung, Masse & Daten) gesteuert und können über diese Drähte an die nächste LED angeschlossen werden, wodurch eine große Saite von LEDs erzeugt wird. Sie können diese LEDs in elektrischen Schaltungen löten oder in Kleidung auf Rucksäcke, auf Schuhe, ...
Überprüfen Sie die folgenden Tutorials: Machen Sie eine Brightdot-Krawatte Machen Sie eine Brightdot-Twinkle-Beanie |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,28* | € 23,47* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,86* | € 23,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|