Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WMW104 LED-Modul 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481819-BP
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WMW104
EAN/GTIN:
     5410329729455
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
Whadda WMW104 LED-Modul 1 St.

Große Brightdot-Packung

Es ist an der Zeit, dank der Brightdot-tragbaren Sammlung mit LEDs kreativ zu werden!

Brightdots sind kleine und tragbare Module mit einem oder mehreren LEDs, die von einem Arduino-kompatiblen Entwicklungsplatinen gesteuert werden müssen.

Die gesamte Sammlung enthält eine Reihe verschiedener Module mit adressierbaren RGB-LEDs, die individuell gesteuert werden können. Wir haben auch ein einzigartiges Arduino-kompatibel entwickelt, mit dem Sie etwas helles und tragbares Erstellen können, das auch intelligent ist.

Dieses Set enthält zwei Tenfold-Brightdot-Streifen. Jede Platine ist super dünn und umfasst vergoldete Kontakte mit 6 Nählöchern von 1,22 mm (0,04 Zoll). Alle Modelle verfügen auch über Backup-Linien, um sicherzustellen, dass eine defekte LED nicht den anderen betrifft.

Jede LED wird von 3 Drähten (Leistung, Masse & Daten) gesteuert und können über diese Drähte an die nächste LED angeschlossen werden, wodurch eine große Saite von LEDs erzeugt wird. Sie können diese LEDs in elektrischen Schaltungen löten oder in Kleidung auf Rucksäcke, auf Schuhe, ...

Überprüfen Sie die folgenden Tutorials:
Machen Sie eine Brightdot-Krawatte
Machen Sie eine Brightdot-Twinkle-Beanie

Ausstattung:
2 x Zehnfache BrightDot-Streifen * Integrierte Backup-Linie (dadurch wird sichergestellt, dass eine gebrochene LED nicht die nächste LED betrifft) * Jede leiter PCB verfügt über vergoldete Kontakte mit 6 Nählöchern von 1,22 mm * Soler oder Nähen Sie sie!

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Whadda
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led modul rgb, led modul, Whadda, WMW104
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 23,15*
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 23,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.