Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Zippy WR Extended Set Yellow LED Stirnlampe akkubetrieben 120lm 220h 12g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W691212
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F09101Y
EAN/GTIN:
     6957713003108
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
ZIPPY Extended Set WR ist eine Version der kompaktesten Multitaschenlampe von Armytek, die mit einer weißen und roten Diode ausgestattet ist. Unglaublich helles für eine Tachenlampe dieser Größe rotes Licht übersteigt zweifach die leistungsstärksten Analoga.

Im Zubehör gibt es die um 360° schwenkbare innovative Kopfhalterung und starkes Magnet mit Kunststoffclip an die Kappe. Dank dieser originellen Lösung kann Zippy ES WR für täglichen Gebrauch, Autowartung, Reparaturarbeiten, Camping sowie für andere alltägliche und berufliche Aktivitäten verwendet werden.

Schlüssellampe
Äusserst fester Stahlschlüsselring
Mehrere stilvolle Farben des Gehäuses zur Auswahl

Stirnband-Lampe
360° Schwenkkopfhalterung mit Magnet
Kunststoffclip für Kappe

Für Ihren Alltag
Abnehmbaren Edelstahl-Clip zur Befestigung an Kleidung oder Gürtel
Magnethalterung zur Befestigung auf Metalloberflächen

Rotes Licht ist für einige Tiere, Fische und Insekten wenig sichtbar und für Nachtsicht angenehm.

Beim Nachtfischen, Parkwanderungen, Wildtierbeobachtungen, Fotografieren und Ausführen von Aufgaben in der Nahentfernung unverzichtbar.

Der Signallicht-Modus ermöglicht es Ihnen, sich im Dunkeln zu kennzeichnen.
Features:
Lichtstrom bis zu 120 Lumen weißes Licht und bis zu 30 Lumen rotes Licht
Reichweite bis zu 12 Meter weißes Licht und bis zu 6 Meter rotes Licht
Bis zu 220 Betriebsstunden mit einer Akkuladung
Integrierter Li-Pol Akku 100 mAh, der leicht mit beliebigem Micro USB-Kabel aufgeladen werden kann
Lieferumfang:
Armytek Zippy Extended Set WR
Stirnbefestigung mit dem Magnet
1 Stahlclip
Bedienanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
9.4 mm
Länge:
58.8 mm
Farbe:
gelb
Breite:
25.6 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
12 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
120 lm
Leuchtweite (High):
12 m
Leuchtdauer (High):
19 min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Kunststoff
Leuchtdauer (max.):
220 h
Herstellerfarbe:
Gelb (transparent)
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, ArmyTek, Zippy WR Extended Set Yellow, Taschenleuchte, Stablampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 15,60*
€ 22,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,20*
€ 24,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.