Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Zippy WR Extended Set Yellow LED Stirnlampe akkubetrieben 120 lm 220 h 12 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2481434-BP
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F09101Y
EAN/GTIN:
     6957713003108
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
ArmyTek Zippy WR Extended Set Yellow LED Stirnlampe akkubetrieben 120 lm 220 h 12 g

Armytek Zippy Mehrzweckleuchte Extended Set WR (Yellow)

Lichtstrom bis zu 120 Lumen weißes Licht und bis zu 30 Lumen rotes Licht
Reichweite bis zu 12 Meter weißes Licht und bis zu 6 Meter rotes Licht
Bis zu 220 Betriebsstunden mit einer Akkuladung
Integrierter Li-Pol Akku 100 mAh, der leicht mit beliebigem Micro USB-Kabel aufgeladen werden kann

ZIPPY Extended Set WR ist eine Version der kompaktesten Multitaschenlampe von Armytek, die mit einer weißen und roten Diode ausgestattet ist. Unglaublich helles für eine Tachenlampe dieser Größe rotes Licht übersteigt zweifach die leistungsstärksten Analoga.

Im Zubehör gibt es die um 360° schwenkbare innovative Kopfhalterung und starkes Magnet mit Kunststoffclip an die Kappe. Dank dieser originellen Lösung kann Zippy ES WR für täglichen Gebrauch, Autowartung, Reparaturarbeiten, Camping sowie für andere alltägliche und berufliche Aktivitäten verwendet werden.

Schlüssellampe
Äusserst fester Stahlschlüsselring
Mehrere stilvolle Farben des Gehäuses zur Auswahl

Stirnband-Lampe
360° Schwenkkopfhalterung mit Magnet
Kunststoffclip für Kappe

Für Ihren Alltag
Abnehmbaren Edelstahl-Clip zur Befestigung an Kleidung oder Gürtel
Magnethalterung zur Befestigung auf Metalloberflächen

Rotes Licht ist für einige Tiere, Fische und Insekten wenig sichtbar und für Nachtsicht angenehm.

Beim Nachtfischen, Parkwanderungen, Wildtierbeobachtungen, Fotografieren und Ausführen von Aufgaben in der Nahentfernung unverzichtbar.

Der Signallicht-Modus ermöglicht es Ihnen, sich im Dunkeln zu kennzeichnen.

Ausstattung:
Licht und Optik
Farbtemperatur: White
LED: LH351B/Red
Lichtstrom, Lumen: 120 lm
Lichtstrom (rotes), Lumen: 30lm
Leuchtweite, Meter: 12 m
Leuchtweite (rotes), Meter: 6m
Helligkeitsstabilisierung : Full (constant light)
Zentrales Lichtfeld:Seitliche Streuung: 60°:110°
Betriebsarten
Anzahl der Modi: 5 white light + 5 red light
Laufzeit in höchster Leuchtstufe: 19 min
Laufzeit in niedrigster Leuchtstufe: 220 h
Stroboskop-Modus:
Body
Height: 9.4 mm
Length: 58.8 mm
Weight (with battery): 12 g
Width: 25.6 mm
Gehäuse
Material : Kunststoff
Schutzklasse vor Eindringen von Staub und Wasser : IP67
Max. Eintauchtiefe: 1 m
Max. Fallhöhe: 10 m
Arbeitsbereich: -10..+40 °C
Elektronik
Kompatibilität zu Stromquellen: Built-in Li-Pol 100 mAh

Technische Daten:
Gewicht: 12 g · Herstellerfarbe: Gelb (transparent) · Leuchtdauer (High): 19 min · Leuchtdauer (max.): 220 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 12 m · Lichtstrom (High): 120 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 25.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.4 mm · Produktabmessung, Länge: 58.8 mm · Schutzart: IP67 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Built-in Li-Pol 100 mAh

Lieferumfang:
Armytek Zippy Extended Set WR
Stirnbefestigung mit dem Magnet
1 Stahlclip
Bedienanleitung

Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, ArmyTek, F09101Y, Zippy WR Extended Set Yellow, Taschenleuchte, Stablampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,21*
€ 25,05*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 25,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.